Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-47

  • ERIKS:23984129
  • Fabrikant:662461013939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit solide voetstuklagerhuis is ontworpen voor toepassingen met vaste assen in industriële omgevingen. Het heeft een rechte boring en een asvergrendeling met stelschroef, geschikt uitsluitend voor statische uitlijning. De gietijzeren constructie biedt structurele sterkte en duurzaamheid, terwijl de standaard radiale speling zorgt voor een betrouwbare lagerwerking. De eenheid is geoptimaliseerd voor gebruik bij temperaturen tot 220 °F.

Kenmerken
  • Een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F zorgt voor geschiktheid bij toepassingen met verhoogde temperaturen
  • Bloklageruitvoering met twee bevestigingsgaten maakt een eenvoudige installatie mogelijk
  • Standaard radiale speling ondersteunt een efficiënte lagerprestatie bij statische belasting
  • Het stelschroefasvergrendelingstype zorgt voor een veilige asbevestiging en stabiliteit
  • Massief gietijzeren behuizing biedt hoge sterkte voor veeleisende belastingsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met mechanische aandrijvingen in verwerkingsfaciliteiten
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in productiebedrijven
  • Gebruikt bij industriële transportbanden die betrouwbare asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.329,03/ stukexcl. btw

€ 1.608,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
2.15/16 in
Lengte
330.2 mm
Hoogte
184.15 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 200.03 tot 257.18 mm
Behuizing
Staand