Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-43

  • ERIKS:23984121
  • Fabrikant:662461013915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerhuis heeft een massieve gietijzeren basis voor betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. De eenheid compenseert statische uitlijning tot ±2,0° en biedt vaste montage met een rechte boring. De configuratie met twee bouten zorgt voor een stevige bevestiging en de basisbreedte biedt stabiele ondersteuning. De maximale bedrijfstemperatuur is 220 °F, waarmee wordt voldaan aan de eisen van veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F geschikt voor veeleisende proces- en industriële omgevingen
  • Het tweebouts kussenblokontwerp maakt een snelle en veilige installatie op machineframes mogelijk
  • Het nasmeervermogen van lithiumcomplexvet NLGI 2 verlengt de levensduur en vermindert stilstandtijden
  • De statische uitlijncompensatie van ±2,0° corrigeert kleine uitlijnfouten van de as
  • Massief gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning bij hoge belastingen en zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met roterende apparatuur in agrarische of bouwomgevingen
  • Ideaal voor montage op procesmachines in productiebedrijven
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 1.242,91/ stukexcl. btw

€ 1.503,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
330.2 mm
Hoogte
177.8 mm
Breedte
88.9 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 200.03 tot 257.18 mm
Behuizing
Staand