Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-40

  • ERIKS:23984116
  • Fabrikant:662461013892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een massieve behuizing met twee bouten en een rechte boring. Ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°, ondersteunt het een statische belastbaarheid van 10063 lb en een dynamische belastbaarheid van 13971 lb. De zonegeharde binnenring en de asbevestiging met stelschroef zorgen voor een veilige installatie. Met een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F levert het betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Een maximale temperatuur van 220 °F maakt betrouwbare werking mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid en vermindert slijtage onder belasting
  • Dynamische draaglast van 13.971 lb ondersteunt zware toepassingen en zorgt voor stabiliteit
  • ±2,0° statische uitlijningstolerantie compenseert asafwijkingen en vermindert spanningen
  • Stelschroefvergrendeling fixeert de as en voorkomt slippen tijdens bedrijf.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur: Verhoogt de operationele betrouwbaarheid
  • Ideaal voor industriële machines: Behoudt uitlijning onder belasting
  • Gebruikt met transportsystemen: Zorgt voor stabiele lastondersteuning
Opslaan in lijst

€ 959,73/ stukexcl. btw

€ 1.161,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.1/2 in
Lengte
285.75 mm
Hoogte
158.75 mm
Breedte
285.75 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 180.98 tot 225.43 mm
Behuizing
Massief