€ 965,27/ stukexcl. btw
€ 1.167,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 2.7/16 in |
Lengte | 285.75 mm |
Hoogte | 158.75 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Buitendiameter | 87.33 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 180.98 tot 225.43 mm |