Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-39

  • ERIKS:23984110
  • Fabrikant:662461013885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok bevat een inzetstuk van 2,748 inch breed in een massief gietijzeren basis met een hart-hoogte van 3,0000 inch en vilten labyrintafdichtingen.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling maakt matige uitlijning van de as mogelijk en vermindert installatiefouten
  • ±2,0° statische uitlijningstolerantie compenseert framevervorming
  • 3/4 inch bouten bevestigen de unit op oneffen montageoppervlakken
  • Zone-geharde binnenring weerstaat vervorming onder zware belasting
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen in stoffige omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met houtbewerkingsassen
  • Gebruikt met frames van mijnbouwapparatuur
  • Ideaal voor steunen van aggregaattransporteurs
Opslaan in lijst

€ 948,32/ stukexcl. btw

€ 1.147,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
285.75 mm
Hoogte
158.75 mm
Breedte
82.55 mm
Hoogte as
76.2 mm
Buitendiameter
87.33 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 180.98 tot 225.43 mm
Lager
Inzetlager
Behuizing
Massief