€ 1.183,46/ stukexcl. btw
€ 1.431,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 57.15 mm |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Lengte | 260.35 mm |
Hoogte | 142.88 mm |
Breedte | 79.5 mm |
Hoogte as | 69.85 mm |
Buitendiameter | 75.79 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 166.69 tot 201.61 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |