Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-35

  • ERIKS:23984082
  • Fabrikant:662461013861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cilindrische cartridge-lager heeft een poedergecoat gietijzeren huis, een zone-geharde binnenring van 52100-staal en een landgeleide kooi voor efficiënte smeringsretentie.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en minimaliseert stilstand
  • Exclusieve borgpen en inkeping maken directe smering mogelijk en voorkomen rotatie
  • Poedergecoat behuizing biedt corrosiebestendigheid in zware industriële omgevingen
  • Het land riding kooi-ontwerp verbetert de vetcirculatie voor een langere lagerlevensduur
  • Zone-geharde binnenring met diamantgeslepen stelschroeven zorgt voor duurzame asvergrendeling en betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die een lange levensduur en eenvoudig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor apparatuur voor middelzware toepassingen met tolerantie voor statische uitlijnfouten
  • Gebruikt met industriële machines die duurzame cilindrische cartridge-lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 733,35/ stukexcl. btw

€ 887,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwarte oxidatiecoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
87.31 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
260.35 mm
Hoogte
142.88 mm
Breedte
79.5 mm
Hoogte as
69.85 mm
Buitendiameter
75.79 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 166.69 tot 201.61 mm
Lager
Kogellager van lagerstaal
Behuizing
Staand