€ 625,15/ stukexcl. btw
€ 756,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 2 in |
Lengte | 241.3 mm |
Hoogte | 129.38 mm |
Breedte | 73.15 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Buitendiameter | 69.06 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 150.81 tot 192.09 mm |
Lager | Medium belastinglager |
Behuizing | Staand |