€ 3.584,76/ stukexcl. btw
€ 4.337,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1 INH |
Asdiameter | 100 mm |
Lengte | 117.48 mm |
Hoogte | 254 mm |
Breedte | 120.65 mm |
Behuizing | Massief |