Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-32

  • ERIKS:23440637
  • Fabrikant:662461013847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid heeft een solide behuizing en een middelzware classificatie voor robuuste industriële toepassingen. De behuizing is ontworpen voor vaste montage met twee bouten en beschikt over een cilindrisch boring voor nauwkeurige uitlijning van de as. De inzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en heeft een zonegeharde binnenring voor duurzaamheid. Geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±2,0° en ondersteunt een hoge statische belastbaarheid.

Kenmerken
  • Smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad maakt eenvoudige nasmering mogelijk om onderhoudsstilstand te verminderen
  • Lager van middelzware uitvoering is geschikt voor hogere belastingen en zorgt voor een langere operationele levensduur
  • Schachtvergrendeling met stelschroef minimaliseert asbeweging en vereenvoudigt de installatie
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid in veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Massieve behuizingsbasis verhoogt de structurele ondersteuning en behoudt een stabiele uitlijning van de as onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële machines die een betrouwbare lagerblokmontage vereisen
  • Ideaal voor vaste asondersteuning in zware verwerkingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalbehandelingsprocessen
Opslaan in lijst

€ 608,71/ stukexcl. btw

€ 736,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
241.3 mm
Hoogte
129.38 mm
Breedte
73.15 mm
Hoogte as
63.5 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 150.81 tot 192.09 mm
Behuizing
Staand