€ 1.381,27/ stukexcl. btw
€ 1.671,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 75 mm |
Lengte | 330.2 mm |
Hoogte | 58.42 mm |
Breedte | 143 mm |
Hoogte as | 14.22 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Staand |