Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-314

  • ERIKS:23440635
  • Fabrikant:662461054024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid heeft een massieve behuizingsbasis en een rechte boring, ontworpen voor industriële toepassingen met hoge belasting, met een statische draaglast van 11.224 lb en een dynamische draaglast van 14.839 lb. De vilten labyrintafdichting en 52100 lagerstaal zorgen voor duurzaamheid, terwijl de poedergecoate afwerking de corrosiebestendigheid verbetert. Met een maximale snelheid van 2.450 tpm en nasmeerbaarheid biedt het betrouwbare prestaties.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering vereenvoudigt het onderhoud en vermindert de stilstand van apparatuur
  • De dynamische draaglast van 14.839 lb verwerkt zware belastingen en verbetert de operationele stabiliteit.
  • Poedergecoat behuizing is corrosiebestendig en behoudt langdurige prestaties
  • 52100 lagerstaal verhoogt de duurzaamheid en zorgt voor betrouwbare ondersteuning van de belasting
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en verlengt de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële tandwielkasten voor consistente prestaties
  • Ideaal voor mijnbouwapparatuur met een hoge draagcapaciteit
  • Gebruikt met transportsystemen voor robuuste materiaalverwerking
Opslaan in lijst

€ 1.304,69/ stukexcl. btw

€ 1.578,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
70 mm
Lengte
361.95 mm
Hoogte
177.8 mm
Breedte
88.9 mm
Hoogte as
88.9 mm
Buitendiameter
92.48 mm
Behuizing
Staand