€ 1.148,32/ stukexcl. btw
€ 1.389,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 314.45 mm |
Hoogte | 90.42 mm |
Breedte | 82.55 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Buitendiameter | 87.33 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Kussenblok, twee bouten |