Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-310

  • ERIKS:23984032
  • Fabrikant:662461053997
Image 1
Overzicht

Dit lager is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis, een vilten labyrintafdichting en een zonegeharde binnenring, waardoor het geschikt is voor middelzware toepassingen met verbeterde smeringretentie.

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet ondersteunt hoge snelheden en duurzaamheid
  • Het land riding kooi-ontwerp zorgt voor optimale smering en een lange lagerlevensduur
  • Viltlabyrintafdichting biedt effectieve afdichting in stoffige omgevingen
  • Zone-geharde binnenring verhoogt het draagvermogen voor veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met hogesnelheidsmachines die een hoog draagvermogen vereisen
  • Gebruikt in systemen die betrouwbare smering en afdichting vereisen
  • Ideaal voor middelzware toepassingen in veeleisende omgevingen
Opslaan in lijst

€ 625,15/ stukexcl. btw

€ 756,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
50 mm
Lengte
245.87 mm
Hoogte
81.03 mm
Breedte
73.15 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Kussenblok, twee bouten