Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-31

  • ERIKS:23440634
  • Fabrikant:662461013830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een kogellagerinzet met stelschroefvergrendeling en een behuizing van gietijzer. De vilten labyrintafdichting en de zonegeharde binnenring verhogen de duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het kooi­materiaal van PPS biedt sterkte en weerstand tegen chemische invloeden. De assemblage is ontworpen voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°.

Kenmerken
  • Het stelschroef-asvergrendeltype zorgt voor een veilige bevestiging onder dynamische belastingen met minimale slip
  • Een statische uitlijningscapaciteit tot ±2,0° vermindert installatieproblemen en compenseert montageonnauwkeurigheden
  • Viltlabyrintafdichting biedt verbeterde bescherming tegen verontreiniging in zware omgevingen
  • PPS-kooi materiaal is bestand tegen chemicaliën en hoge temperaturen voor een lange levensduur
  • Gietijzeren behuizing verbetert de mechanische sterkte voor veeleisende industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zware ventilatoren die bij gematigde temperaturen werken
  • Ideaal voor transportsystemen die consistente uitlijning en bescherming vereisen
  • Gebruikt met luchtbehandelingsunits voor betrouwbare asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 601,47/ stukexcl. btw

€ 727,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
241.3 mm
Hoogte
129.38 mm
Breedte
73.15 mm
Hoogte as
63.5 mm
Buitendiameter
69.06 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 150.81 tot 192.09 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing