€ 554,33/ stukexcl. btw
€ 670,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 225.55 mm |
Hoogte | 66.8 mm |