Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-307

  • ERIKS:23984014
  • Fabrikant:662461053966
Image 1
Overzicht

Dit lager heeft een met epoxy poedergecoat gietijzeren huis, een zone-geharde binnenring en een vilten labyrintafdichting. Het unieke ontwerp zorgt voor verbeterde vetcirculatie en bevordert het vasthouden van smeermiddel. Het medium-duty lagertype levert betrouwbare prestaties bij toepassingen met statische uitlijningafwijkingen.

Kenmerken
  • Een landlopend kooi ondersteunt een optimale smeringsstroom voor een langere levensduur
  • Viltlabyrintafdichting verbetert de bescherming tegen verontreinigingen
  • Zone-geharde binnenring verbetert de duurzaamheid en het draagvermogen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met hogesnelheidsmotoren en vaste lagerassemblages
  • Gebruikt met transportsystemen in veeleisende omgevingen
  • Ideaal voor toepassingen in zware industriële machines
Opslaan in lijst

€ 455,58/ stukexcl. btw

€ 551,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
35 mm
Lengte
228.6 mm
Hoogte
60.45 mm
Breedte
57.15 mm
Hoogte as
53.98 mm
Buitendiameter
52.58 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Kussenblok, twee bouten