Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-306

  • ERIKS:23984011
  • Fabrikant:662461053959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze medium-duty lagerblokunit heeft een massieve gietijzeren basis en assluiting met stelschroef. De behuizing is uitsluitend ontworpen voor statische uitlijning en is geschikt voor toepassingen waarbij nasmering vereist is. Het lagerinzetstuk is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en afgewerkt met zwarte oxide voor extra duurzaamheid. De unit is ontworpen voor gebruik bij snelheden tot 4650 tpm en temperaturen tot 104°C.

Kenmerken
  • Het medium duty ontwerp is geschikt voor een dynamische belasting tot 25.727,6 N bij veeleisende industriële toepassingen.
  • Met zwartoxide afgewerkte lagerinzet weerstaat corrosie voor een langere levensduur van het component
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur doordat routinematig onderhoud zonder demontage mogelijk is.
  • Schachtvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige bevestiging en voorkomt dat de as tijdens bedrijf wegglijdt.
  • Massieve gietijzeren behuizingsvoet verbetert de stijfheid en vermindert trillingen voor een stabiele montage
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met het monteren van OEM-apparatuur op solide ondergronden
  • Ideaal voor landbouwmachines die een veilige asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in omgevingen voor materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 396,71/ stukexcl. btw

€ 480,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.5 INH
Asdiameter
30 mm
Lengte
174.75 mm
Breedte
57.15 mm