Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-305

  • ERIKS:23984008
  • Fabrikant:662461053942
Image 1
Overzicht

Dit lager is voorzien van een gietijzeren behuizing met epoxy poedercoating, een zone-geharde binnenring en een vilten labyrintafdichting. Ontworpen voor statische uitlijningstolerantie zorgt het, dankzij de op de loopbaan geleide kooi en stelschroefvergrendeling, voor een optimale smeringscirculatie. Het medium-duty ontwerp biedt efficiënte en betrouwbare prestaties in uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Een op de loopbaan lopende kooi ondersteunt een consistente vetstroom voor een betere smeringsretentie
  • Vilten labyrintafdichting beschermt tegen verontreinigingen voor een langere levensduur
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met motoren, pompen en vaste lagerassemblages
  • Gebruikt met transportsystemen in zware omgevingen
  • Ideaal voor industriële machines die middelzware lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 406,00/ stukexcl. btw

€ 491,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
25 mm
Lengte
111.25 mm
Hoogte
172.97 mm
Breedte
50.8 mm
Hoogte as
44.45 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Kussenblok, twee bouten