Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-24

  • ERIKS:23440630
  • Fabrikant:662461013779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit bloklager is voorzien van een medium-duty kogellagerinzet en een poedergecoat gietijzeren huis. De eenheid is ontworpen voor robuuste industriële toepassingen die stabiele ondersteuning en betrouwbare prestaties vereisen. De rechte boring en standaard radiale speling zorgen voor een nauwkeurige uitlijning van de as. De vilten labyrintafdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur.

Kenmerken
  • Het lagerblokontwerp maakt eenvoudige installatie en stabiele bevestiging mogelijk
  • Standaard radiale speling ondersteunt nauwkeurige uitlijning van de as voor minder trillingen
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van deeltjes en zorgt voor een langere operationele levensduur
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in zware omgevingen
  • Inzetlager met middelzware kogellagers behoudt prestaties in veeleisende belastingomgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met mechanische aandrijfsystemen in productieomgevingen
  • Ideaal voor landbouwmachines die worden blootgesteld aan schurende verontreinigingen
  • Gebruikt bij industriële transportbanden die stabiele asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 463,02/ stukexcl. btw

€ 560,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
222.25 mm
Hoogte
115.89 mm
Breedte
66.8 mm
Hoogte as
58.74 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 139.7 tot 171.45 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand