€ 437,25/ stukexcl. btw
€ 529,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 203.2 mm |
Hoogte | 106.36 mm |
Hoogte as | 53.98 mm |
Buitendiameter | 52.58 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 127 tot 161.93 mm |
Behuizing | Massief |