Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MP-16

  • ERIKS:23440628
  • Fabrikant:662461013717
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd in een verpakking met een lengte van 4,38 inch en een hoogte van 6,81 inch.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 6,81 inch maakt compatibiliteit met standaardstellingen en -bakken mogelijk
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met logistieke operaties die prioriteit geven aan de inkoop van binnenlandse producten
  • Ideaal voor magazijnvoorraadsystemen die verpakkingsgrootteparameters specificeren
  • Gebruikt bij supply chain-processen die nauwkeurige pakketafmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 334,02/ stukexcl. btw

€ 404,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
25.4 mm
Asdiameter
1 in
Lengte
158.75 mm
Hoogte
87.31 mm
Breedte
50.8 mm
Hoogte as
44.45 mm
Buitendiameter
40.49 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 106.36 tot 131.76 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Massief