Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MHP-31

  • ERIKS:11910538
  • Fabrikant:662461008058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een solide behuizingsbasis en een rechte boring voor een veilige asmontage. De poedergecoate behuizing zorgt voor verhoogde duurzaamheid en corrosiebestendigheid in industriële omgevingen. Een vilten labyrintafdichting biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen en ondersteunt een betrouwbare werking. De unit kan nagesmeerd worden en werkt bij een maximale snelheid van 3250 tpm.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling zorgt voor optimale uitlijning van de as voor een soepele werking
  • De mogelijkheid tot nasmering vermindert stilstand en ondersteunt lopende onderhoudsplannen
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van vuil om een consistente lagerprestatie te behouden
  • Poedergecoate afwerking verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur
  • Stevige behuizingsbasis verbetert de structurele stabiliteit in veeleisende installatiesituaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan matige verontreinigingen en trillingen
  • Ideaal voor industriële machines die een robuuste asondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in materiaalverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 1.254,22/ stukexcl. btw

€ 1.517,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MHP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
1.15/16 in
Lengte
285.75 mm
Hoogte
150.81 mm
Breedte
69.85 mm
Hoogte as
79.38 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 193.68 tot 238.13 mm
Behuizing
Massief