€ 3.746,36/ stukexcl. btw
€ 4.533,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating epoxy |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 100.01 mm |
Asdiameter | 3.15/16 in |
Lengte | 431.8 mm |
Hoogte | 260.35 mm |
Breedte | 152.4 mm |
Hoogte as | 127 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 315.91 tot 357.19 mm |
Lager | Lager met uitgebreide binnenring |
Behuizing | Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy) |