€ 2.468,72/ stukexcl. btw
€ 2.987,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MFP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 3/4 INH |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 381 mm |
Hoogte | 214.31 mm |
Breedte | 127 mm |
Hoogte as | 101.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 273.05 tot 311.15 mm |
Behuizing | Massief |