Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MFP-55

  • ERIKS:23983777
  • Fabrikant:662461013663
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-eenheid heeft een eendelig, massief huisontwerp voor een veilige montage in veeleisende omgevingen. Het medium-duty lager is vervaardigd uit 52100 lagerstaal en biedt verhoogde duurzaamheid en prestaties. De poedergecoate behuizing is corrosiebestendig en geschikt voor gebruik bij temperaturen tot 104 °C. Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor betrouwbare asbevestiging bij statische uitlijnfouten.

Kenmerken
  • Het ontwerp tolereert een statische uitlijning tot 2 graden, waardoor het risico op voortijdige lageruitval wordt verminderd.
  • Lagerinzetstuk voor middelzware toepassingen, vervaardigd uit 52100 lagerstaal, biedt een hoge draagcapaciteit en slijtvastheid
  • Setbout-asvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en helpt as-slippen tijdens bedrijf te voorkomen.
  • De poedergecoate afwerking beschermt de behuizing tegen corrosie en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden.
  • De solide, uit één stuk vervaardigde behuizing zorgt voor stabiliteit en een consistente uitlijning in industriële installaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines in voedselverwerkingsomgevingen met matige hitteblootstelling
  • Compatibel met material handling-systemen die hoge statische belasting vereisen
  • Ideaal voor toepassingen met gemonteerde lagers in installaties voor aggregaatverwerking
  • Gebruikt met transportbanden en bulkmateriaalverwerkingsapparatuur in productiebedrijven
Opslaan in lijst

€ 2.517,13/ stukexcl. btw

€ 3.045,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
381 mm
Hoogte
214.31 mm
Breedte
76.2 mm
Hoogte as
101.6 mm
Buitendiameter
111.53 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 273.05 tot 311.15 mm
Behuizing
Staand