Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MFP-35

  • ERIKS:23983757
  • Fabrikant:662461013564
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok heeft een halfmassief gietijzeren huis en een kogelkooi voor betrouwbare asondersteuning. De poedergecoate behuizing biedt verbeterde corrosiebestendigheid in veeleisende industriële omgevingen. De eenheid is geschikt voor assen met een basis-tot-middelpunt hoogte van 2,75 inch en werkt tot 107°C. Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige bevestiging van de as tijdens gebruik.

Kenmerken
  • Werkt bij temperaturen tot 107°C ter ondersteuning van veeleisende industriële processen
  • Geschikt voor assen op een hoogte van 2,75 inch voor veelzijdige montagemogelijkheden
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging tijdens bedrijf op hoge snelheid
  • Kogelgelagerde houder minimaliseert wrijving en zorgt voor een soepele rotatiebeweging
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing is bestand tegen corrosie in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in productieomgevingen met hoge temperaturen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur die aan trillingen wordt blootgesteld
  • Gebruikt met transportsystemen die een robuuste asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 944,78/ stukexcl. btw

€ 1.143,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
260.35 mm
Hoogte
147.64 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 174.63 tot 206.38 mm
Behuizing
Staand