Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging MFP-310

  • ERIKS:23983746
  • Fabrikant:662461053874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een kogellager met een rechte boring en alleen statische uitlijningscorrectie. Met een totale lengte van 9,75 inch en een hoogte van 5,38 inch is het ontworpen voor zware toepassingen. Het gietijzeren huis is poedergecoat voor extra duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het asvergrendelingssysteem met stelschroef zorgt voor een veilige installatie in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet minimaliseert onderhoudsintervallen voor een langere levensduur
  • De statische uitlijncompensatie maakt een afwijking van ±2,0° mogelijk, waardoor het risico op installatiefouten wordt verminderd.
  • Middenzware kogellagerconstructie ondersteunt statische belastingen tot 6
  • Het stelschroef-asvergrendeltype zorgt tijdens bedrijf voor een veilige en stabiele asbevestiging.
  • Gietijzeren behuizing met poedercoating verhoogt de duurzaamheid en is bestand tegen omgevingscorrosie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die betrouwbare lagerblokken nodig hebben
  • Ideaal voor montage op industriële machines die stabiele lagerondersteuning vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in omgevingen voor materiaalbehandeling
Opslaan in lijst

€ 763,50/ stukexcl. btw

€ 923,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MFP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
50 mm
Lengte
247.65 mm
Hoogte
136.53 mm
Breedte
101.6 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 161.93 tot 193.68 mm
Behuizing
Staand