Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging EMP-51

  • ERIKS:23981618
  • Fabrikant:662461014219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een massief gietijzeren behuizing met een poedergecoate afwerking die duurzaamheid biedt in industriële omgevingen. De unit heeft een rechte boring met standaard radiale speling en een statische uitlijningsmogelijkheid van ±2,0°. Dankzij de bevestiging met twee bouten ondersteunt het hoge dynamische belastingen en is nasmering mogelijk. De assemblage is geschikt voor betrouwbare asondersteuning in toepassingen met hoge belasting tot 104 °C.

Kenmerken
  • Hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt zware operationele eisen in industriële apparatuur
  • Statische uitlijningscapaciteit vangt kleine asafwijkingen op om voortijdige slijtage te voorkomen
  • De mogelijkheid tot nasmering behoudt de lagerprestaties en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Poedergecoate afwerking is bestand tegen corrosie en verlengt de levensduur onder zware omstandigheden
  • Een behuizing van massief gietijzer verhoogt de structurele sterkte voor veeleisende mechanische omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in omgevingen die worden blootgesteld aan trillingen en hoge belastingen
  • Gebruikt met roterende apparatuur in verwerkingsinstallaties die robuuste lagerhuizen vereisen
  • Ideaal voor het ondersteunen van transportasassen in material handling-systemen
Opslaan in lijst

€ 2.486,00/ stukexcl. btw

€ 3.008,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
3.3/16 in
Lengte
381 mm
Hoogte
203.2 mm
Breedte
101.6 mm
Hoogte as
101.6 mm
Buitendiameter
99.62 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 246.06 tot 319.09 mm
Behuizing
Massief