€ 1.921,60/ stukexcl. btw
€ 2.325,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | EMP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 7/8 INH |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 330.2 mm |
Hoogte | 184.15 mm |
Breedte | 88.9 mm |
Hoogte as | 88.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 200.03 tot 257.18 mm |