Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging EMP-43 CXU

  • ERIKS:23981611
  • Fabrikant:662461127773
Image 1
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een kussenblokbehuizing met een medium-duty kogellagerinzet. De gietijzeren constructie verhoogt de mechanische sterkte voor veeleisende industriële omgevingen. De vilten labyrintafdichting biedt bescherming tegen verontreinigingen en ondersteunt een langere levensduur van het lager. De poedergecoate afwerking biedt extra weerstand tegen corrosie in zware omstandigheden.

Kenmerken
  • Het uitzettingsvermogen vangt asbewegingen op om schade door uitlijning te voorkomen.
  • Poedergecoate behuizingscoating verhoogt de corrosiebestendigheid bij blootgestelde installaties
  • Viltlabyrintafdichting minimaliseert het binnendringen van stof en vuil, waardoor het onderhoud wordt verminderd
  • Inzetlager met middelzware kogellagers zorgt voor betrouwbare prestaties in industriële toepassingen
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele duurzaamheid bij zware operationele belastingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwverwerkingsmachines die robuuste ondersteuning vereisen
  • Ideaal voor installaties van materiaalbehandelingsapparatuur
  • Gebruikt met transportsystemen in productiebedrijven
Opslaan in lijst

€ 2.028,24/ stukexcl. btw

€ 2.454,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
330.2 mm
Breedte
88.9 mm
Hoogte as
88.9 mm
Lager
Kogellager