Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging EMP-43

  • ERIKS:23981610
  • Fabrikant:662461014189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is uitgerust met een medium-duty kogellager met een gietijzeren behuizing en een poedergecoate afwerking. De eenheid bevat een vilten labyrintafdichting en een cilindrische boring voor gecontroleerde omgevingen. De uitbreidingsmogelijkheid en het ontwerp voor alleen statische uitlijning ondersteunen een stabiele aswerking. De stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en betrouwbare prestaties in industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Kogellager voor middelzware belasting ondersteunt matige lasten voor veelzijdige industriële toepassingen
  • Het uitzettingsvermogen compenseert asbeweging en thermische uitzetting tijdens bedrijf
  • Het stelschroef-asvergrendelingstype behoudt de aspositie onder dynamische omstandigheden
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt het binnendringen van verontreinigingen en vermindert zo de lager slijtage
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële machines die gebruikmaken van stelschroefasvergrendeling
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in stoffige of vervuilde omgevingen
  • Gebruikt met transportsystemen die asuitbreiding vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.825,11/ stukexcl. btw

€ 2.208,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
7/8 INH
Asdiameter
2.11/16 in
Lengte
330.2 mm
Hoogte
177.8 mm
Breedte
88.9 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 200.03 tot 257.18 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand