Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging EMP-39

  • ERIKS:23981602
  • Fabrikant:662461014165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een medium-duty kogellagerinzet met een concentrisch vergrendelingsontwerp. De behuizing is uitgevoerd in een tweeboutsconfiguratie voor een stevige bevestiging. De lagerinzet is vervaardigd uit 52100 lagerstaal met een zwarte oxideafwerking voor verbeterde duurzaamheid. De afmetingen ondersteunen een robuuste industriële installatie met een statische belastingscapaciteit van 36.238,6 N en een dynamische belastingscapaciteit van 52.460,4 N.

Kenmerken
  • Smeernippel met 1/8 NPT-schroefdraad maakt snelle en effectieve nasmering mogelijk
  • Standaard radiale speling compenseert thermische uitzetting
  • Bloklagerbehuizing zorgt voor stabiele montage en absorbeert operationele trillingen efficiënt
  • De constructie van 52100 lagerstaal zorgt voor een hoge slijtvastheid in veeleisende omgevingen
  • Concentrisch vergrendelingsmechanisme minimalise as-slip voor betrouwbare krachtoverbrenging
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met zware ventilatoren en blowers in industriële omgevingen
  • Gebruikt met verwerkingsapparatuur die stabiele asondersteuning vereist
  • Ideaal voor transportsystemen in productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 1.351,92/ stukexcl. btw

€ 1.635,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/4 INH
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
285.75 mm
Hoogte
158.75 mm
Breedte
82.55 mm
Hoogte as
76.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 180.98 tot 225.43 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand