€ 957,25/ stukexcl. btw
€ 1.158,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | EMP |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 49.21 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 241.3 mm |
Hoogte | 129.38 mm |
Breedte | 73.15 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 150.81 tot 192.09 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Massief |