Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging EMP-23

  • ERIKS:23981511
  • Fabrikant:662461014066
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een massieve basis met een poedergecoat huis en een inzetstuk van 52100 lagerstaal. De unit is ontworpen voor statische uitlijnfouten en is voorzien van een vilten labyrintafdichting voor effectieve bescherming tegen verontreiniging. Met een concentrisch asvergrendelingssysteem en een zonegeharde binnenring is deze geschikt voor veeleisende MRO-omgevingen.

Kenmerken
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur
  • Concentrische asvergrendeling zorgt voor een veilige passing en minimaliseert asschade
  • Viltlabyrintafdichting biedt betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van deeltjes
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt een hoge belastingscapaciteit en duurzaamheid
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie in zware operationele omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt gebruikt in stoffige of vervuilde omgevingen
  • Ideaal voor transportsystemen in materiaalverwerkingsprocessen
  • Gebruikt met industriële machines die een veilige asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 706,40/ stukexcl. btw

€ 854,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
0.5 INH
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
203.2 mm
Hoogte
106.36 mm
Breedte
57.15 mm
Hoogte as
53.98 mm