Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging EMP-215

  • ERIKS:23981506
  • Fabrikant:662461053485
Image 1
Overzicht

Dit product is verpakt voor veilig transport. Met een verpakte lengte van 14,25 inch en een hoogte van 4,00 inch is het ontworpen voor efficiënte verzending en opslag. De algemene specificaties maken een eenvoudige integratie in industriële toeleveringsketens mogelijk.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 4,00 inch vereenvoudigt de handling en vermindert verpakkingsafval
  • Een verpakte lengte van 14,25 inch maakt efficiënt gebruik van schap- en opslagruimte mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met magazijnomgevingen die efficiënte ruimtebenutting prioriteren
  • Gebruikt bij logistieke operaties die nauwkeurige verpakkingsspecificaties vereisen
  • Ideaal voor industriële voorraadsystemen die standaard verpakkingsafmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.969,21/ stukexcl. btw

€ 2.382,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
75 mm
Lengte
361.95 mm
Hoogte
101.6 mm