Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging EMP-211

  • ERIKS:23981500
  • Fabrikant:662461053461
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd met een verpakte lengte van 10,38 inch en een hoogte van 3,00 inch. Het voldoet aan de standaard verpakkingsspecificaties voor gestroomlijnde MRO-activiteiten. De afmetingen ondersteunen efficiënte opslag en transport binnen industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 3,00 inch maakt efficiënt stapelen mogelijk en vermindert de benodigde opslagruimte
  • Een verpakte lengte van 10,38 inch maakt een geoptimaliseerd gebruik van schapruimte mogelijk bij voorraadbeheer
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met distributiecentra die efficiënt goederenbeheer prioriteren
  • Ideaal voor transportverpakkingen die compacte productafmetingen vereisen
  • Gebruikt met magazijnstellingen voor geoptimaliseerde opslagindelingen
Opslaan in lijst

€ 1.287,83/ stukexcl. btw

€ 1.558,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
EMP
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
55 mm
Lengte
263.65 mm
Hoogte
76.2 mm