Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging CRPS-PN32

  • ERIKS:23981073
  • Fabrikant:662461337714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok heeft een behuizing van roestvast staal en bevat een kogellager met een cilindrisch (recht) boring. Het ondersteunt een maximale bedrijfstemperatuur van 104 °C (220 °F) en heeft een standaard radiale speling. Het ontwerp is geschikt voor stabiele montage met een basisbreedte van 2,38 inch en bouten van 5/8 inch.

Kenmerken
  • Een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F maakt betrouwbaar gebruik mogelijk in toepassingen met hoge temperaturen
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert onderhoudsinterventies
  • Het ontwerp van kogellagers maakt soepele rotatiebewegingen en consistente belastingondersteuning mogelijk
  • Standaard radiale speling minimaliseert trillingen en verbetert de operationele stabiliteit
  • Roestvrijstalen behuizing verbetert de duurzaamheid in corrosieve industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële apparatuur die aan regelmatige reinigingen wordt blootgesteld
  • Ideaal voor montage op machines die hygiënische lageroplossingen vereisen
  • Gebruikt met transportsystemen in voedselverwerkingsfaciliteiten
Opslaan in lijst

€ 1.344,96/ stukexcl. btw

€ 1.627,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
5/8 INH
Asdiameter
2 in
Lengte
219.1 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
60.45 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 165.1 tot 177.8 mm
Lager
Kogellager