Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging CRPS-PN28

  • ERIKS:23981068
  • Fabrikant:662461352281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een corrosiebestendige roestvrijstalen behuizing en een standaard kogel lagerinzet. De asvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige installatie bij statische toepassingen. Calcium-sulfonaat smeervet van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit biedt betrouwbare smering voor omgevingen waar hygiëne en hoge bescherming vereist zijn. De assemblage is bestand tegen bedrijfstemperaturen tot 220°F.

Kenmerken
  • Grote boutafstand verhoogt de stabiliteit tijdens de installatie op montageoppervlakken
  • Inzetlager voor standaardbelasting ondersteunt matige radiale en axiale belastingen
  • Smeermiddel van voedingsmiddelengeschikte kwaliteit behoudt de lagerprestaties in hygiënische toepassingen
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor uitlijning van de as en minimaliseert beweging onder belasting
  • Roestvrijstalen behuizing voorkomt corrosie bij reinigingsprocessen en in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalafhandelingsapparatuur onder natte of vochtige omstandigheden
  • Ideaal voor voedselverwerkingsmachines die aan frequente reinigingsroutines worden blootgesteld
  • Gebruikt met transportsystemen die corrosiebestendige lagerassemblages vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.092,08/ stukexcl. btw

€ 1.321,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
190.5 mm
Hoogte
108 mm
Breedte
54.1 mm
Hoogte as
54 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 138.1 tot 154 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Staand