€ 951,05/ stukexcl. btw
€ 1.150,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRPS-PN |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 5/8 INH |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Lengte | 190.5 mm |
Hoogte | 108 mm |
Breedte | 60.45 mm |
Hoogte as | 54 mm |
Buitendiameter | 62.71 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 138.1 tot 154 mm |
Behuizing | Één stuk |