Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging CRPS-PN23

  • ERIKS:23981060
  • Fabrikant:662461337677
Image 1
Overzicht

Deze lagerblokunit is voorzien van een kogellagerinzet met een rechte boring en assluiting met stelschroef. De behuizing is corrosiebestendig en zilverkleurig afgewerkt voor gebruik in zware omgevingen. Ontworpen voor minimaal onderhoud is de unit levenslang gesmeerd en niet nasmeerbaar. De unit ondersteunt statische belastingen tot 3.493 lb en werkt bij temperaturen tot 220 °F.

Kenmerken
  • Kussenblokuitvoering met bevestiging met twee bouten verhoogt de stabiliteit en vergemakkelijkt de uitlijning
  • Stelschroefasvergrendeling maakt een veilige en snelle installatie mogelijk voor vaste toepassingen
  • Het levenslang gesmeerde ontwerp maakt routinematige nasmering overbodig en vermindert het onderhoud
  • Corrosiebestendige behuizing vermindert het risico op uitval in natte of zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalbehandelingsapparatuur die bij verhoogde temperaturen werkt
  • Ideaal voor verpakkingsmachines die worden blootgesteld aan frequente reinigingen en schoonmaakmiddelen
  • Gebruikt met transportbanden in de voedselverwerking waar afgedichte en duurzame lagers vereist zijn
Opslaan in lijst

€ 691,05/ stukexcl. btw

€ 836,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1/2 INH
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
166.7 mm
Hoogte
95.3 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.1 tot 134.9 mm
Lager
Kogellager