€ 705,62/ stukexcl. btw
€ 853,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRPS-PN |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 1/2 INH |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 166.7 mm |
Hoogte | 95.3 mm |
Breedte | 47.75 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Buitendiameter | 47.02 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 119.1 tot 134.9 mm |
Lager | Standaard belastinglager |
Behuizing | Staand |