Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok Klemschroef bevestiging CRPS-PN20

  • ERIKS:23981053
  • Fabrikant:662461337660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een behuizing van massief roestvrij staal en een inzetstuk van 52100 lagerstaal. De meerlipcontactafdichting en de mogelijkheid tot statische uitlijning zorgen voor betere prestaties in veeleisende omgevingen. Geschikt voor toepassingen die een robuuste bevestiging en betrouwbare werking vereisen. De asvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige installatie.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling ondersteunt een stabiele werking bij wisselende belastingsomstandigheden
  • Setbout-asvergrendeling zorgt voor een stevige bevestiging en vermindert het risico op as-slip
  • Een statische uitlijningscapaciteit tot ±2,0° maakt kleine asafwijkingen tijdens bedrijf mogelijk
  • Meer-lippen contactafdichting biedt superieure bescherming tegen verontreiniging voor een langere lagerlevensduur
  • Een behuizing van massief roestvrij staal verbetert de corrosiebestendigheid in natte en veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met materiaalafhandelingssystemen die robuustheid vereisen
  • Ideaal voor verpakkingsmachines die werken in vochtige of hygiënische omgevingen
  • Gebruikt met transportbanden voor voedselverwerking die corrosiebestendige lagersteunen vereisen
Opslaan in lijst

€ 694,81/ stukexcl. btw

€ 840,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
CRPS-PN
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
0.5 INH
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
166.7 mm
Hoogte
95.3 mm
Breedte
47.75 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 119.1 tot 134.9 mm
Behuizing
Massief