€ 322,49/ stukexcl. btw
€ 390,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | CRPC-PN |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Boutmaat | 7/16 INH |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 139.7 mm |
Hoogte | 71.4 mm |
Breedte | 35.05 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 95.3 tot 114.3 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |