Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPBXT 415-4

  • ERIKS:23986849
  • Fabrikant:662288744269
Image 1
Overzicht

Dit lagerblok is voorzien van een stalen kooi en een inzetstuk met zwarte oxidelaag, geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±3,0°. De robuuste behuizing in gesplitste uitvoering is geschikt voor een cilindrisch boring en klemringbevestiging. Ontworpen voor gebruik tot 104°C ondersteunt het een maximale snelheid van 1000 tpm en is het ingesteld op inch-maateenheden.

Kenmerken
  • De statische uitlijningscapaciteit van ±3,0° vangt installatieafwijkingen op voor een betrouwbare werking.
  • Het gesplitste lagerblokhuis maakt eenvoudige inspectie en vervanging van lagers mogelijk
  • Staal als houdermateriaal biedt verhoogde mechanische sterkte en duurzaamheid
  • Kraagmontage met vergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging en eenvoudige installatie
  • Met zwartoxide gecoate lagerinzet verhoogt de corrosiebestendigheid voor een langere operationele levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machine-installaties met inch-gebaseerde montage- en asconfiguraties
  • Gebruikt met mechanische apparatuur die werkt in industriële omgevingen met gematigde temperaturen
  • Ideaal voor transportsystemen die een veilige asondersteuning en gemakkelijke toegang tot lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 14.021,06/ stukexcl. btw

€ 16.965,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPBXT
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
1 INH
Asdiameter
4.15/16 in
Lengte
511.18 mm
Hoogte
292.1 mm
Hoogte as
152.4 mm
Buitendiameter
188.12 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 396.88 tot 441.33 mm