Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 90MM-4

  • ERIKS:11910300
  • Fabrikant:662461288252
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd in een verpakking met een lengte van 16,50 inch en een hoogte van 9,63 inch. De verpakkingsafmetingen zijn geschikt voor efficiënte opslag en transport. Gedetailleerde technische specificaties zijn niet opgenomen in de beschikbare informatie.

Kenmerken
  • Een verpakte hoogte van 9,63 inch maakt compatibiliteit met standaard magazijnsystemen mogelijk
  • Een verpakte lengte van 16,50 inch maakt efficiënt gebruik van opslag- of schapruimte mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met voorraadbeheersystemen die goederen van Amerikaanse oorsprong prioriteren
  • Compatibel met verzendprocessen die standaard pakketafmetingen vereisen
  • Ideaal voor opslagomgevingen met beperkte verticale of horizontale ruimte
Opslaan in lijst

€ 4.826,33/ stukexcl. btw

€ 5.839,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
90 mm
Lengte
349.25 mm
Hoogte
196.85 mm
Hoogte as
95.25 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 268.29 tot 292.1 mm