Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 60MM-2

  • ERIKS:11910289
  • Fabrikant:662461288283
Image 1
Overzicht

Deze lagerblok-assemblage is voorzien van een gesplitste tweedelige behuizing van gietijzer en een inzetstuk van 52100 lagerstaal. Het betreft een standaard serie met een cilindrische boring en dubbele kraagbevestiging. De eenheid heeft een binnendiameter van 60 mm en biedt statische uitlijningscompensatie. Ontworpen voor metrische toepassingen, ondersteunt het nasmering en eenvoudige installatie.

Kenmerken
  • Standaard interne speling vangt thermische uitzetting op voor een stabiele werking
  • Gesplitste tweedelige constructie maakt eenvoudiger onderhoud en vervanging mogelijk zonder volledige demontage
  • De dubbele klembevestiging zet het lager stevig vast om het doorslippen van de as tijdens gebruik te voorkomen
  • 52100 lagerstaal inzetstuk zorgt voor betrouwbare werking en verhoogde slijtvastheid
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge structurele integriteit voor veeleisende industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij metrische asinstallaties in zware machines
  • Compatibel met roterende apparatuur in verwerkingsinstallaties
  • Ideaal voor transportsystemen die een robuuste asondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.935,75/ stukexcl. btw

€ 2.342,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Boutmaat
0.63 INH
Asdiameter
60 mm
Lengte
263.53 mm
Hoogte
142.88 mm
Breedte
101.6 mm
Hoogte as
69.85 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 176.21 tot 220.66 mm