€ 12.441,29/ stukexcl. btw
€ 15.053,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Boutmaat | 0.88 INH |
Asdiameter | 125.41 mm |
Asdiameter | 4.15/16 in |
Lengte | 469.9 mm |
Hoogte | 279.4 mm |
Breedte | 184.15 mm |
Hoogte as | 139.7 mm |
Buitendiameter | 185.75 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 342.9 tot 403.23 mm |
Lager | Kegellager |
Behuizing | Kussenblok, vier bouten |