Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Staand lagerblok 2-zijdige klemschroef bevestiging RPB 408-C4

  • ERIKS:23986764
  • Fabrikant:662288493693
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit heeft een massief gietijzeren behuizing die is ontworpen voor robuuste structurele ondersteuning in MRO-omgevingen. De unit bevat een 52100 lagerstalen inzetstuk met een rechte boring en dubbele kraagbevestiging voor betrouwbare asbevestiging. De assemblage staat ±3,0° statische uitlijningstolerantie toe en is geschikt voor nasmering ter verlenging van de operationele levensduur. Ongecoat geleverd met een geharde binnenring is deze geschikt voor algemeen industrieel gebruik.

Kenmerken
  • ±3,0° statische uitlijningstolerantie staat geringe asdoorbuiging toe
  • Standaard interne speling houdt rekening met normale thermische uitzetting onder bedrijfsomstandigheden
  • De mogelijkheid tot nasmering maakt langere onderhoudsintervallen en minder stilstandtijd voor onderhoud mogelijk
  • Dubbele kraagmontage zorgt voor een veilige asbevestiging tijdens continu bedrijf
  • Gietijzeren behuizing biedt hoge structurele stabiliteit in veeleisende industriële installaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die wordt gebruikt in algemene productieomgevingen
  • Ideaal voor zware machines met frequente asaanpassingen
  • Gebruikt bij transportsystemen die een solide lagerbasissteun vereisen
Opslaan in lijst

€ 9.146,08/ stukexcl. btw

€ 11.066,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
RPB
Huistype
Staand
Lagertype
Kegellager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Ongelakt
Boutmaat
0.75 INH
Asdiameter
4.1/2 in
Lengte
419.1 mm
Hoogte
244.48 mm
Breedte
117.48 mm
Hoogte as
120.65 mm
Buitendiameter
165.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten min/max
van 298.45 tot 352.43 mm
Behuizing
Massief