€ 4.028,26/ stukexcl. btw
€ 4.874,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | RPB |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kegellager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Ongelakt |
Asdiameter | 88.9 mm |
Asdiameter | 3.1/2 in |
Lengte | 349.25 mm |
Hoogte | 196.85 mm |
Breedte | 127 mm |
Hoogte as | 95.25 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten min/max | van 268.29 tot 292.1 mm |